カテゴリ
- 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- モノタロウ(1)
- SICK(13)
- GVS(13)
- アズワン(11)
- 中尾フィルター工業(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- ササガワ(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- ヤマニパッケージ(8)
- エムティティ(MTT)(7)
- ナカバヤシ(5)
- HEIKO(5)
- ナビス(アズワン)(5)
- RS PRO(5)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- サンワサプライ(4)
- TOA(4)
- EpoChemical(4)
- Thermo Scientific Nalgene(4)
- ブランドをもっと見る
「m2pp」の検索結果
特価

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:V1-GV4A-2M-PP-W1●コード番号:203-1007アズワン品番65-7468-95
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-H1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1017アズワン品番65-7467-21
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-W1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:203-1010アズワン品番65-7468-84
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-W1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1014アズワン品番65-7469-24
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-W1●コード番号:203-1008アズワン品番65-7465-67
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-10M-PP-H1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があ仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-GV4A-10M-PP-H1●コード番号:203-1016アズワン品番65-7466-43
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-5M-PP-H1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.7mm●コード番号:203-1018アズワン品番65-7466-44
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1015アズワン品番65-7467-55
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-H1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-WV4A-10M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1019アズワン品番65-7469-44