カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(1)
  • SICK(13)
  • GVS(13)
  • アズワン(11)
  • 中尾フィルター工業(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • ササガワ(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • ヤマニパッケージ(8)
  • エムティティ(MTT)(7)
  • ナカバヤシ(5)
  • HEIKO(5)
  • ナビス(アズワン)(5)
  • RS PRO(5)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
  • サンワサプライ(4)
  • TOA(4)
  • EpoChemical(4)
  • Thermo Scientific Nalgene(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2pp」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:V1-GV4A-2M-PP-W1●コード番号:203-1007アズワン品番65-7468-95
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-H1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1017アズワン品番65-7467-21
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-W1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:203-1010アズワン品番65-7468-84
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-W1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1014アズワン品番65-7469-24
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-W1●コード番号:203-1008アズワン品番65-7465-67
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-10M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-10M-PP-H1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があ
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-GV4A-10M-PP-H1●コード番号:203-1016アズワン品番65-7466-43
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-5M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-5M-PP-H1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.7mm●コード番号:203-1018アズワン品番65-7466-44
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1015アズワン品番65-7467-55
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-H1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-WV4A-10M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1019アズワン品番65-7469-44
電線/ケーブルカテゴリ