カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • パトライト(PATLITE)(38)
  • SICK(19)
  • RS PRO(15)
  • 大阪魂(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • 潤工社(9)
  • 岡崎精工(8)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(6)
  • プロトブレンボ(6)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(5)
  • 熱研(4)
  • Festo(4)
  • アズワン(3)
  • シロクマ(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • SIEMENS(3)
  • Baumer(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×65mm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-17
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz

    PEPPERL+FUCHS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    12mm非埋込型、検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-16
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz

    PEPPERL+FUCHS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806アズワン品番65-7298-71
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80Hz

    PEPPERL+FUCHS
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Comfortシリーズ 40 mm埋込型
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80Hz

    PEPPERL+FUCHS
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    50 mm埋込型 3線式DC
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:65mm●幅:84mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-12
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 500Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 500Hz

    PEPPERL+FUCHS
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    標準的なアクチュエータへの直接取り付け 小型で安定したハウジング 固定セッティング
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●幅:36mm●奥行き:33.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-11