カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- エスコ(78)
- RS PRO(36)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- KEMET(15)
- MURATA(村田製作所)(9)
- ラムマウント(7)
- StarTech.com(7)
- SAMSUNG(サムスン)(6)
- BOURNS(6)
- ホーリック(6)
- Simport(5)
- ARCHISS(5)
- 古里精機製作所(4)
- STMicro(4)
- VISHAY(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- ニチコン(3)
- SIEMENS(3)
- ブランドをもっと見る
「m4x5mm」の検索結果
特価

近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801アズワン品番65-7327-87
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz
PEPPERL+FUCHS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806アズワン品番65-7298-71
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz
PEPPERL+FUCHS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-17
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz
PEPPERL+FUCHS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-04
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz
PEPPERL+FUCHS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷12mm非埋込型、検出距離を延長仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-16
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz
PEPPERL+FUCHS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷4 mm準埋込型 検出距離を延長仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8813アズワン品番65-7300-13
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz
PEPPERL+FUCHS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795アズワン品番65-7300-87