カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • エスコ(7)
  • RS PRO(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • ラムマウント(4)
  • シグマ光機(2)
  • EPCOS(2)
  • SATA(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • STMicro(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x60mm」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz

    PEPPERL+FUCHS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801アズワン品番65-7327-87
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz

    PEPPERL+FUCHS
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    4 mm準埋込型 検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8813アズワン品番65-7300-13
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 600Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 600Hz

    PEPPERL+FUCHS
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    15mm埋込型幅広い使用温度範囲:-40→+85℃向上したノイズ耐性:100V/m強化されたシーリング、保護クラス高い耐衝撃性と耐振性
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 60 V dc●長さ:51mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7313-33
検出・センサカテゴリ