カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • アタゴ(6)
  • ATEN(5)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • MASTER LOCK(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • SICK(3)
  • SONY(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • TogoPower(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ロジクール(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • COOLER MASTER(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • StarTech.com(1)
  • 親和産業(1)
  • Lazos(1)
  • SUPRA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「master-m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスポンダ PEPPERL+FUCHSトランスポンダPEPPERL+FUCHS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQT1-18GM-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 ねじ山付きの M18 x 1 の読み取り / 書き込みヘッド V1 ( M12 x 1 )プラグ接続で接続 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:63.5 x 16.4 mmアズワン品番65-7306-16
トランスポンダ PEPPERL+FUCHSトランスポンダPEPPERL+FUCHS
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQT1-F61-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 特にフラットな構造 V1 プラグ( M12 x 1 )付き接続ケーブル 保護等級: IP67 金属に取り付け可能 IO-Link Master に接続するのに使用し
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 28 x 12 mmアズワン品番65-7305-83