カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- INAX(LIXIL)(30)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ホンダ(8)
- BIG DAISHOWA(5)
- Janis(ジャニス工業)(5)
- CKD(3)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
「nbn8」の検索結果

近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHz
PEPPERL+FUCHS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷8 mm非埋込型 3線式DC仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8817アズワン品番65-7301-72
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷8 mm非埋込型 検出距離を延長仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-05
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M12 Non-Flush
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-80
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz
PEPPERL+FUCHS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-04
近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 500Hz
PEPPERL+FUCHS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷標準的なアクチュエータへの直接取り付け 小型で安定したハウジング 固定セッティング仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●幅:36mm●奥行き:33.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-11