カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(39)
  • ABRACON(80)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
  • Festo(88)
  • KEMET(86)
  • RS PRO(306)
  • SKC(環境測定)(42)
  • TPP(50)
  • TRUSCO(96)
  • VISHAY(55)
  • WURTH ELEKTRONIK(43)
  • アズワン(71)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](322)
  • エスコ(212)
  • エレコム(84)
  • サンワダイレクト(44)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(274)
  • 大阪魂(138)
  • 日本ケミコン(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp 5mm」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1015アズワン品番65-7467-55
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-5M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-5M-PP-H1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.7mm●コード番号:203-1018アズワン品番65-7466-44
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs R100シリーズIO-Link光電センサ。Pepperl+Fuchs R100シリーズ光電センサでは、最先端の設計を経済的、簡単、革新的な技術に統合しています。 R100シリーズでは、光電センサモードのファミリ全体に単一のファミリ設計が採用されています。 用途に必要な検出モードに関係なく、寸法、配線、取り付けなどのハウジング特性はシリーズ全体で同一
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7348-44
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801アズワン品番65-7327-87
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806アズワン品番65-7298-71
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 3kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 3kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    基本シリーズ 1.5 mm埋込型
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:38mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-23
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7328-44
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 25 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 400Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 25 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 400Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    25mm非埋込型検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:25 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-71
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 600Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 600Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    15mm埋込型幅広い使用温度範囲:-40→+85℃向上したノイズ耐性:100V/m強化されたシーリング、保護クラス高い耐衝撃性と耐振性
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 60 V dc●長さ:51mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7313-33
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5

    PEPPERL+FUCHS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 補助出力 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc
    仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8807アズワン品番65-7298-98
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5

    PEPPERL+FUCHS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc
    仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8799アズワン品番65-7301-39
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.15 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.15 mm ねじの呼び M30 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 550 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-76
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.05 mm ねじの呼び M18 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.05 mm ねじの呼び M18 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1950 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7269-05
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    10mm非埋込型3線式DCフラットハウジング:ケーブルタイ用の取り付けスロット
    仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:5mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-02
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 ステンレススチールタイプ 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7313-94
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-75
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:3.5kHz●動作温度 Min:-40℃●コード番号:184-8831アズワン品番65-7300-10
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7298-72
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7448アズワン品番65-7271-75
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-17
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    12mm非埋込型、検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-16
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-04
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    8 mm非埋込型 検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-05
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795アズワン品番65-7300-87
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7437アズワン品番65-7268-30
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7445アズワン品番65-7271-21
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7459アズワン品番65-7269-15
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    6 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:184-8827アズワン品番65-7300-06
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7460アズワン品番65-7268-29
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    4 mm準埋込型 検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8813アズワン品番65-7300-13
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7451アズワン品番65-7271-15
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7271-78
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1300 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7462アズワン品番65-7269-78
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7269-79
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7440アズワン品番65-7271-20
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M12 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-80
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7464アズワン品番65-7269-16
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-5M-PURシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.8mm●コード番号:203-0994アズワン品番65-7466-65
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、電源オン及びスイッチング状態用の超高輝度 LED、赤色の伝送 LED による優れた整列 Ability、スイッチ付き省エネランプを使用しても周辺光に対して感応しません。防水性、保護等級 IP67、保護クラス II があります電源オン及びスイッチング状態を示すための超高輝度LED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ A
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:700 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28アズワン品番65-7323-79