カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- StarTech.com(1)
- testo(テストー)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エスコ(2)
- エレコム(9)
- カモン(1)
- サンワサプライ(12)
- ダイヤトレンド(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- リオン(1)
- ロジテック(2)
- 三菱電機(1)
- 変換名人(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb a minib 5m」の検索結果

USB マスター
PEPPERL+FUCHS¥87,980税込¥96,7781個42日以内出荷付属品USB 接続ケーブル、24 V DC 電源、IO-Link USB マスター 2.0材質ハウジング:アルミニウム幅(mm)41寸法(mm)深度/54高さ(mm)24質量(g)100接続IO-Link ポート: 5 ピン、M12x1 ソケット、A コード、動作電圧 : DC-9、2.1 mm、USB 2.0 : MiniB USB プラグインコネクタ保護等級IP20 (正しく接続されている場合)電流(mA)作動/< = 500インターフェイスIO-LinkプロトコルIO-Link V1.1 、 IO-Link V1.0負荷電流(mA)最大80 センサー供給電圧用 USB 経由、1 A 外部電源経由RoHS指令(10物質対応)対応ボーレートサポート/COM 1 (4.8 キロボー) 、 COM2 (38.4 kBit/s) 、 COM 3(230.4 キロボー)インジケータ【機能】通信:緑色 LED、ステータス表示:黄色 LED、診断ディスプレイ:赤色 LED、動作電圧インジケータ:黄色 LED動作電圧(V)24 DC / USB 5 DC