カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • サンワサプライ(3)
  • リオン(1)
  • testo(テストー)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • 日本アビオニクス(1)
  • Seeed Studio(1)
  • カモン(1)
  • スイッチサイエンス(1)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
  • ベスト・アンサー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a-minib 2m」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB マスター PEPPERL+FUCHS

    USB マスター

    PEPPERL+FUCHS
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    42日以内出荷
    付属品USB 接続ケーブル、24 V DC 電源、IO-Link USB マスター 2.0材質ハウジング:アルミニウム幅(mm)41寸法(mm)深度/54高さ(mm)24質量(g)100接続IO-Link ポート: 5 ピン、M12x1 ソケット、A コード、動作電圧 : DC-9、2.1 mm、USB 2.0 : MiniB USB プラグインコネクタ保護等級IP20 (正しく接続されている場合)電流(mA)作動/< = 500インターフェイスIO-LinkプロトコルIO-Link V1.1 、 IO-Link V1.0負荷電流(mA)最大80 センサー供給電圧用 USB 経由、1 A 外部電源経由RoHS指令(10物質対応)対応ボーレートサポート/COM 1 (4.8 キロボー) 、 COM2 (38.4 kBit/s) 、 COM 3(230.4 キロボー)インジケータ【機能】通信:緑色 LED、ステータス表示:黄色 LED、診断ディスプレイ:赤色 LED、動作電圧インジケータ:黄色 LED動作電圧(V)24 DC / USB 5 DC