カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- フジマック
- モノタロウ(1)
- SMC(944)
- ミツビシ(38)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ツカサ電工(10)
- CKD(9)
- VISHAY(9)
- 三菱ふそう(8)
- イワキ(7)
- スバル(7)
- NEMICON(ネミコン)(7)
- イスカル(6)
- イシハシ精工(5)
- エスコ(5)
- RIKEN(理研機器)(5)
- アリオカ(mc.maon)(5)
- ワンド(マイセット)(5)
- カクダイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「MD-100」の検索結果

MD-100 XF インパクトエアーダスター
フジマック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的 工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
エアダスター 3倍たつまきくん
フジマック(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズルねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジノズル口径(Φmm)15接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
マッハ高圧インパクトエアーダスター
フジマック¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。トラスコ品番852-3611質量(g)160最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付
フジマック¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
A-442 XF インパクトダスターノズル
フジマック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により「MD-100エアーダスター」をグレードアップするオプションパーツ 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ径(Φmm)M10 P1.0