カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- フジマック
- モノタロウ(2)
- BRID(6)
- ODELIC(オーデリック)(46)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SK11(7)
- TAKAGI(高儀)(4)
- Verbatim(バーベイタム)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
- アイリスオーヤマ(8)
- オンリーワン(OnlyOne)(4)
- オーム電機(16)
- コイズミ照明(9)
- ライフオンプロダクツ(4)
- 岩崎電気(3)
- 東京メタル(28)
- 東芝(6)
- 東芝ライテック(10)
- 松本船舶電機製作所(14)
- 栄興電器(7)
- ブランドをもっと見る
「e26 40w led」の検索結果

シーリングランプ 40W
フジマック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個)仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで質量(g)276消費電力(W)40スイッチあり口金E26全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110周波数50/60Hz色温度(K)6500(昼光色)設置場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アルバ スピーカー付き 40W
フジマック¥7,298税込¥8,0281セット4日以内出荷スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
スピーカー付きLEDライト
フジマック(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。用途屋内用寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110電源コード(m)5光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDスタンド&クリップ2WAYランプ
フジマック¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。仕様昼白色(K):6500周波数(Hz)50/60口金E26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
スピーカー付きLEDライト 替球
フジマック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。用途屋内用 PWL-40SP用の替球寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ
OPENランプ
フジマック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。消費電力(W)40口金E-26色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色
アルバ クリップソケット
フジマック(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード、スイッチの位置を自由に移動できる。強力クリップでがっちり固定。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。用途アルバ60W替球(LED-60AL・LED-40SP)を装着することや、その他電球にも対応。仕様カラビナ型フック・360°回転ソケット寸法(mm)190×50×140質量(g)565タイプ替球なし定格電圧(V)AC100口金E-26コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL・LED-40SP使用場所屋内専用