カテゴリ

  • 照明(8)
絞り込み
ブランド
  • フジマック
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • 東京メタル(27)
  • オーム電機(20)
  • 松本船舶電機製作所(14)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • 栄興電器(7)
  • SK11(7)
  • 東芝(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • BRID(6)
  • ELPA(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • ライフオンプロダクツ(4)
  • ダルトン(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e26 40w」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパワーランプ フジマックLEDパワーランプフジマック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
アルバ クリップソケット フジマックアルバ クリップソケットフジマック
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード、スイッチの位置を自由に移動できる。強力クリップでがっちり固定。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。
用途アルバ60W替球(LED-60AL・LED-40SP)を装着することや、その他電球にも対応。仕様カラビナ型フック・360°回転ソケット寸法(mm)190×50×140質量(g)565タイプ替球なし定格電圧(V)AC100口金E-26コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL・LED-40SP使用場所屋内専用
OPENランプ フジマックOPENランプフジマック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色
スピーカー付きLEDライト フジマックスピーカー付きLEDライトフジマック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110電源コード(m)5光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)
スピーカー付きLEDライト 替球 フジマックスピーカー付きLEDライト 替球フジマック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。
用途屋内用 PWL-40SP用の替球寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)
アルバ スピーカー付き 40W フジマックアルバ スピーカー付き 40Wフジマック
7,298税込8,028
1セット
6日以内出荷
スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
シーリングランプ 40W フジマックシーリングランプ 40Wフジマック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。
用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個)質量(g)276消費電力(W)40口金E26全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110周波数50/60Hz色温度(K)6500(昼光色)
LEDスタンド&クリップ2WAYランプ フジマックLEDスタンド&クリップ2WAYランプフジマック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。
用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。仕様昼白色(K):6500周波数(Hz)50/60口金E26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~110
作業灯カテゴリ