カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • オシロスコープ(3)
    • クランプメーター(2)
絞り込み
ブランド
  • PMK
  • 美和ロック(10)
  • PMK(IWATSU)(16)
  • 日研工作所(11)
  • サクラクレパス(41)
  • サンドビック(22)
  • MIWA(13)
  • 七星科学研究所(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • エフケイシステム(6)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • プリンストン(4)
  • BBKテクノロジーズ(4)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(4)
  • エレコム(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • 東都興業(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ケナメタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmk」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ PMK

    Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ

    PMK
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    PS-02はSONICを2台、PS-03はSONICを4台まで接続することができます
    用途本製品はPMK社製プローブ用の電源(プローブコントロールボックス)になります。
  • 表面実装用プローブSMPシリーズ PMK

    表面実装用プローブSMPシリーズ

    PMK
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    21日以内出荷
    SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。
    用途表面実装部品(SMD)のプロービングケーブル長(m)1.3入力電圧最大30Vrms
  • Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ PMK

    Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ

    PMK
    ¥739,800税込¥813,780
    1セット
    31日以内出荷
    Sonic4000は4GHzの広帯域対応のハイインピーダンスアクティブプローブです。
    用途シリアル通信、水晶発振器、ALLシンセサイザ、高周波小信号アンプ、スぺクトラムアナライザと組み合わせた信号純度や歪み解析、ネットワークアナライザを用いたアンプなどの入出力インピーダンス特性、周波数特性解析、差動インターフェースのコモンモードノイズ測定など入力電圧(V)最大20入力インピーダンス1MΩ//0.6pF周波数特性(-3dB)DC~4GHz入力レンジ±8V
  • カレントトランス58シリーズ PMK

    カレントトランス58シリーズ

    PMK
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1セット
    61日以内出荷から76日以内出荷
    PMK社(LILCO)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
    用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など。内径(mm)センサー部:58
  • カレントトランス13シリーズ PMK

    カレントトランス13シリーズ

    PMK
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1セット
    61日以内出荷から76日以内出荷
    LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
    用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など内径(mm)センサー部:13.4