カテゴリ

  • 切削工具(38)
絞り込み
ブランド
  • 富士元工業
  • KANA(片山チエン)(313)
  • omron(オムロン)(58)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • 黒田精工(48)
  • ハイテクウッドプラス(36)
  • 永井興産(34)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • CKD(28)
  • リスパック(24)
  • 日東工器(23)
  • 神保電器(21)
  • カムス(旧:高周波精密)(17)
  • 南国フレキ工業(17)
  • エレコム(11)
  • PROST's(9)
  • エスコ(8)
  • 三立電器工業(8)
  • 河村電器産業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk2」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RヌーボーJr. 富士元工業

    RヌーボーJr.

    富士元工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
  • RスペシャルJr. 富士元工業

    RスペシャルJr.

    富士元工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
  • 面面 富士元工業

    面面

    富士元工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
  • Rスペシャル 富士元工業

    Rスペシャル

    富士元工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
    用途R面取り加工セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数3全長(mm)115刃径(Φmm)56適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
  • チップ S32MOZ 富士元工業

    チップ S32MOZ

    富士元工業(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
  • チップ C32GUX 富士元工業

    チップ C32GUX

    富士元工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    モミメン用チップ
    使用コーナー数2
  • チップ X63GUR 富士元工業

    チップ X63GUR

    富士元工業
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ジェントルメン用チップ
    コーティングなし使用コーナー数2
  • チップ S32GUR 富士元工業

    チップ S32GUR

    富士元工業(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
  • チップ C22GUX 富士元工業

    チップ C22GUX

    富士元工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(12個)
    当日出荷
    チビモミ用チップ
  • デカモミ専用チップ 富士元工業

    デカモミ専用チップ

    富士元工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
    使用コーナー数2
  • チップ T33GUR 富士元工業

    チップ T33GUR

    富士元工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Tタイプ用チップ
    使用コーナー数6
  • チップ T32MOR 富士元工業

    チップ T32MOR

    富士元工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター用チップ
  • チップ T33MOR 富士元工業

    チップ T33MOR

    富士元工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Tタイプ用チップ
    使用コーナー数6
  • R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT 富士元工業

    R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT

    富士元工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(12個)
    当日出荷
    R面取り加工のできるチップです。
    用途R面取り加工トラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
  • チップ S3H3 富士元工業

    チップ S3H3

    富士元工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用コーナー数4
  • チップ TT32GUR 富士元工業

    チップ TT32GUR

    富士元工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
    使用コーナー数2
  • チップ N54GCR 富士元工業

    チップ N54GCR

    富士元工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(3個)
    当日出荷
    Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
    質量(g)2.83使用コーナー数1
  • チップ N54GCR 富士元工業

    チップ N54GCR

    富士元工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    使用コーナー数1
  • チップ T33MOZ 富士元工業

    チップ T33MOZ

    富士元工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(12個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Tタイプ用チップ
    使用コーナー数6
  • チップ N43GUR 富士元工業

    チップ N43GUR

    富士元工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(12個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Nタイプ用チップ
    使用コーナー数8
  • チップ N43MOZ 富士元工業

    チップ N43MOZ

    富士元工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(12個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Nタイプ用チップ
    使用コーナー数8
  • チップ N54GCR 富士元工業

    チップ N54GCR

    富士元工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(3個)
    当日出荷
    Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
    質量(g)2.66使用コーナー数1
  • チップ C32GUR 富士元工業

    チップ C32GUR

    富士元工業(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
    形状ひし形使用コーナー数4
  • R面取り用チップ サーメット 富士元工業

    R面取り用チップ サーメット

    富士元工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    R面取り加工のできるチップです。
    用途R面取り加工適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
  • チップ SPET 富士元工業

    チップ SPET

    富士元工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり使用コーナー数4コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ S32GQZ 富士元工業

    チップ S32GQZ

    富士元工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    ナイスコーナーV2用チップ
    使用コーナー数16
  • チップ T32GSR 富士元工業

    チップ T32GSR

    富士元工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
    材質NK2020(超硬合金M20種)質量(g)4コーティングなし使用コーナー数3
  • チップ R33MOR 富士元工業

    チップ R33MOR

    富士元工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(12個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フェイス加工のできるチップです。
  • チップ XX 富士元工業

    チップ XX

    富士元工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(12個)
    当日出荷
    材質超硬M20種使用コーナー数1エッジ形状ホーニングエッジ
  • チップ XS 富士元工業

    チップ XS

    富士元工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬M20種使用コーナー数4エッジ形状ホーニングエッジ
  • チップ SP-SPET 富士元工業

    チップ SP-SPET

    富士元工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(12個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり使用コーナー数1コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • デカスミ専用チップ超硬 ADEW19T3 富士元工業

    デカスミ専用チップ超硬 ADEW19T3

    富士元工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(4個)
    4日以内出荷
  • Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004 富士元工業

    Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004

    富士元工業
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    材質NK2020厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • すみっこ専用チップ超硬 A52GNR 富士元工業

    すみっこ専用チップ超硬 A52GNR

    富士元工業(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(12個)
    4日以内出荷
  • スパナ 富士元工業

    スパナ

    富士元工業
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)90寸法A(mm)4