カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士元工業
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(8)
- S&K(三興製作所)(3)
- NS(日進工具)(2)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- タンガロイ(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- キクロン(1)
- オカザキ(1)
「osg pxbm」の検索結果

RヌーボーJr.
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61