カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士元工業
  • サンドビック(9)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 日東工器(2)
  • イスカル(1)
  • タンガロイ(1)
  • NS(日進工具)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rcmt10t3m0 4425」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RヌーボーJr. 富士元工業

    RヌーボーJr.

    富士元工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
  • デカスミ 富士元工業

    デカスミ

    富士元工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷
    チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。 ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
    用途隅R加工材質鋼刃数2適合チップADEW19T3シャンク径(mm)32刃径(mm)40
  • RスペシャルJr. 富士元工業

    RスペシャルJr.

    富士元工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
  • すみっこ 富士元工業

    すみっこ

    富士元工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。ノーズRは、R0.5~R5。外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
    用途隅Rショルダーフェイス加工付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)シリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R