富士元工業当日出荷から翌々日出荷
角度可変!
セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止!
0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
用途面取り加工
裏面取り加工
側面V溝加工付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)適合チップSDMT150404SDET150404寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)32寸法ln(mm)45寸法dn(Φmm)38