カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 富士元工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t32mor」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ T32MOR 富士元工業

    チップ T32MOR

    富士元工業
    9,698税込10,668
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター用チップ
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • RCンドカッター 富士元工業

    RCンドカッター

    富士元工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
    用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912刃数1枚質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
  • バイテンダー アーム 富士元工業

    バイテンダー アーム

    富士元工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
    材質切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    用途皿面取り加工、エッジの面取り加工適合L型レンチ(K-3)刃数2枚質量(kg)1寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • バイテンダー 富士元工業

    バイテンダー

    富士元工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
    材質刃数1面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃