カテゴリ

  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士元工業
  • 京セラ(6)
  • 日研工作所(1)
  • JTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tt32r」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCンドカッター 富士元工業

    RCンドカッター

    富士元工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
    用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912刃数1枚質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
関連キーワード
面取り・バリ取りカテゴリ
関連カテゴリ