絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フジ矢のロゴ

フジ矢

フジ矢はプロフェッショナル向けのペンチ、ニッパの分野で業界をリードするトップメーカーです。1946年に逓信省からの依頼で作られた製品は各電力会社、国鉄などに納入され、現在のペンチ類のJIS規格の基になり、1956年には天皇皇后両陛下より、ペンチ業界を代表して天覧を賜りました。
そして現在に至るまで長年にわたりトップメーカーとして絶大な信頼を得ています。

会社情報
会社名フジ矢株式会社
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両頭コンビビット 2本組 フジ矢

    両頭コンビビット 2本組

    フジ矢
    519税込571
    1セット
    当日出荷
    (+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
    用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 替え爪(直用) フジ矢

    替え爪(直用)

    フジ矢(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(2本)
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    爪形状直爪質量(g)10
  • ニッパ用バネ フジ矢

    ニッパ用バネ

    フジ矢
    379税込417
    1袋(5本)
    当日出荷
    770-200用バネ。
    用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
  • 検電ドライバー フジ矢

    検電ドライバー

    フジ矢(6件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    電池を使用しないネオン管タイプ。
    用途電気配線の通電確認に。トラスコ品番447-0524種類検電ドライバー能力定電圧検電用AC100~380V商品構成単品
  • ワンタッチベルト フジ矢

    ワンタッチベルト

    フジ矢(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ブラック・ゴールド幅(mm)50長さ(mm)120(最大)トラスコ品番859-4125材質ナイロン質量(g)150
  • モンキー・シノ2段差し フジ矢

    モンキー・シノ2段差し

    フジ矢
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質PVC生地形状モンキー・シノ2段差しトラスコ品番859-4152幅(mm)70高さ(mm)260質量(g)100
  • カエヅメ曲用2.0 フジ矢

    カエヅメ曲用2.0

    フジ矢(3件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    全長(mm)36トラスコ品番369-3759質量(g)10爪形状曲爪爪先端径(Φmm)2.0
  • ウエストラインシリーズ ペンチホルダー フジ矢

    ウエストラインシリーズ ペンチホルダー

    フジ矢
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途ペンチまたはニッパーの1丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ1丁差し幅(mm)90高さ(mm)280質量(g)130アズワン品番64-3209-97
  • 電工DV黒金 フジ矢

    電工DV黒金

    フジ矢
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
    用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。商品構成単品刃先マグネットあり
  • 段付ビット 2本組 フジ矢

    段付ビット 2本組

    フジ矢
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。40Vインパクトドライバー対応。
    用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35入数2本入刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢

    両頭ビット(黒金・2本組)

    フジ矢
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。 欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。 硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。先端寸法(mm)6.35両頭機能両頭
  • 貫通DV黒金 フジ矢

    貫通DV黒金

    フジ矢
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
    用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。商品構成単品
  • セミロングソケット フジ矢

    セミロングソケット

    フジ矢
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
    用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。仕様14Vインパクトドライバー対応材質ソケット本体:Cr-Mo鋼全長(mm)90ブラック・ゴールドタイプセミロングソケット軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35
  • オートマルチストリッパ用バネ (2本入り) フジ矢

    オートマルチストリッパ用バネ (2本入り)

    フジ矢
    599税込659
    1セット(2本)
    欠品中
    オートマルチストリッパ用バネセットです。
    適合品番PP707A
  • 樹脂フレキシブル管カッター フレッキー用替刃 フジ矢

    樹脂フレキシブル管カッター フレッキー用替刃

    フジ矢
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    刃を前後に差し替えることで2度使えます。
    適合FF28-200
  • ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢

    ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    319税込351
    1セット(2本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
  • ペンチ・ニッパ用バネ フジ矢

    ペンチ・ニッパ用バネ

    フジ矢
    429税込472
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番829-1149適合機種320S-150、350S-150質量(g)3アズワン品番64-3210-132018年トラスコ掲載ページ4 1002
  • 両頭ビット(黒金・5本組) フジ矢

    両頭ビット(黒金・5本組)

    フジ矢
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    当日出荷
    ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。材質特殊鋼刃先(+)2
  • ニッパ用バネ (5本入り) フジ矢

    ニッパ用バネ (5本入り)

    フジ矢
    389税込428
    1セット(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交換用バネセットです。
  • セミロングソケット (黒金) フジ矢

    セミロングソケット (黒金)

    フジ矢
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。
    用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。全長(mm)90
  • シャックル フジ矢

    シャックル

    フジ矢
    449税込494
    1セット
    当日出荷
    黒金ペンチ・ニッパ用のシャックル(金色)です。
    用途黒金ペンチ・ニッパのグリップに装着適合品番黒金ペンチ・ニッパ
  • ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢

    ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ

    フジ矢
    489税込538
    1個
    当日出荷
    反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
    用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) フジ矢

    六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)

    フジ矢
    239税込263
    1本
    当日出荷
    高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
  • 飛散防止プレート・ネジセット フジ矢

    飛散防止プレート・ネジセット

    フジ矢
    429税込472
    1セット
    4日以内出荷
    キャッチニッパ 90CSシリーズの飛散防止プレートセットです。
  • ネジ外しプライヤーグリップ (2本入り) フジ矢

    ネジ外しプライヤーグリップ (2本入り)

    フジ矢
    599税込659
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ネジ外しプライヤー NSP01-150シリーズの交換用グリップです。
  • ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) フジ矢

    ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り)

    フジ矢
    379税込417
    1袋(5本)
    当日出荷
    ニッパ用交換ばね
    適合機種MP7-150、MP8-150質量(g)1
  • ニッパ用バネ(5本入り) フジ矢

    ニッパ用バネ(5本入り)

    フジ矢
    429税込472
    1式
    3日以内出荷
    ニッパ用バネ、1袋5本入りです。
    用途交換用バネとしてお使いください
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢

    六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)

    フジ矢
    219税込241
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
    用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
  • ニッパヨウバネ フジ矢

    ニッパヨウバネ

    フジ矢
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ニッパ用の交換用バネセットです。交換用バネです。
    用途交換用バネ。適合機種1:30S-125・20S-125・90PS-125・90PR-125・430S-125・460S-125・490PS-125材質特殊鋼入数5本
  • プロテック用グリップ (2本入り) フジ矢

    プロテック用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    669税込736
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    プロテックシリーズ用グリップです。
  • ミニテック用グリップ (2本入り) フジ矢

    ミニテック用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    669税込736
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ミニテックシリーズ用グリップです。
    適合品番MP1-125、MP2-135、MP3-125