カテゴリ
- 作業工具(7)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- フジ矢
- CKD(2)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- KSフィルター(5)
- NOK(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コガネイ(21)
- スリーピークス(2)
- タンガロイ(2)
- ツカサ電工(11)
- ベルスター研磨材工業(5)
- ミクロ(2)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(27)
- 制研化学工業(2)
- 宇佐美工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- 長野計器(3)
- 鶴見製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「150bg」の検索結果
特価

電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)
フジ矢(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。用途電気工事等に最適。
クロスローレットラジオペンチ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
スタンダードニッパ(黒金)
フジ矢(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
偏芯強力万能ラジオペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)128切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181個当日出荷電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
アルミ水平器(黒金)
フジ矢¥8,498税込¥9,3481個当日出荷高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15色気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金)
フジ矢¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け長さ(mm)つかみ部:11.5全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)13適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5幅b(mm)52アズワン品番64-3209-54ヘッド幅(mm)17