カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- フジ矢
「fm04-180n」の検索結果

電工ストレートバサミPRO
フジ矢(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応トラスコ品番412-2933材質(刃部)高炭素鋼全長(mm)180質量(g)108切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)硬度HRC54~56
電工ストレートバサミロック付
フジ矢¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様落下防止コード全長(mm)188色ブラック・ゴールド質量(g)107タイプロック式切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2