カテゴリ

  • 切削工具(583)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 扶桑精機
  • モノタロウ(184)
  • Panasonic(パナソニック)(306)
  • TKG(16)
  • TOYOX(トヨックス)(275)
  • アイモニカ(16)
  • オーティス(69)
  • カンダ[厨房用品](6)
  • EBM(江部松商事)(47)
  • Denka(デンカ)(2)
  • トヨタ(140,338)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,427)
  • エスコ(1,396)
  • マルヤス電業(843)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(606)
  • カネテック(444)
  • TRUSCO(429)
  • メディアカバーマーケット(420)
  • 大阪魂(339)
  • Loc-Line(ロックライン)(268)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トヨ」の検索結果

関連キーワード
589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(フッ素樹脂) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(フッ素樹脂)扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5643
タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型) 扶桑精機タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型)扶桑精機
489税込538
1個
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付) 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)扶桑精機
7,498税込8,248
1個
当日出荷
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)です。
トラスコ品番810-5595
タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付) 扶桑精機タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付)扶桑精機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5681
マジックカット 扶桑精機マジックカット扶桑精機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付) 扶桑精機e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付)扶桑精機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、MK-3用部品ホルダです。
トラスコ品番810-5606
マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm) 扶桑精機マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm)扶桑精機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5165材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR)扶桑精機
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5530適合本体EMI-AT-S40材質NBR
クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm 扶桑精機クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm扶桑精機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5375セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
スネーク用先端キャップ(M5x0.5) 扶桑精機スネーク用先端キャップ(M5x0.5)扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
扶桑精機スネーク用交換部品の、先端キャップです。
トラスコ品番810-5613質量(g)5
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm) 扶桑精機マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)扶桑精機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5157材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
クールダンボ 扶桑精機クールダンボ扶桑精機(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
ダンボノズル R型 扶桑精機ダンボノズル R型扶桑精機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
ダンボノズル HA型 扶桑精機ダンボノズル HA型扶桑精機
4,998税込5,498
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)タイプ空気用仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
足踏式空気弁 扶桑精機足踏式空気弁扶桑精機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。タイプ足踏式ポート数2質量(g)900適合流体エア
スネーク 扶桑精機スネーク扶桑精機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100
オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒 扶桑精機タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒扶桑精機(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
トラスコ品番810-5697長さ(m)1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)扶桑精機
39税込43
1個
欠品中
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5531適合本体EMI-AT-S40材質NBR
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
ダンボノズル用2軸用アタッチメント 扶桑精機ダンボノズル用2軸用アタッチメント扶桑精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ダンボ用トラスコ品番810-5623
マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機マジックカット eミスト標準セット扶桑精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁タイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40支柱の高さ(mm)480マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92質量(kg/セット)4.5トラスコ品番119-6251質量(kg)4.5取付マグネットベース空気弁足踏式軸数1軸
マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用扶桑精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用です。
トラスコ品番810-5594
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)扶桑精機(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
マジックカット用噴射管 扶桑精機マジックカット用噴射管扶桑精機
12,980税込14,278
1本
当日出荷
繰返し曲げ直しができます。液管がフッ素樹脂チューブ製で繰返し曲げても折れません。
タイプ蛇腹管製適合EM1CMZ40トラスコ品番810-5159種別噴射管質量(g)175長さ(cm)50外径(Φmm)8.7
マジックカットe-ミスト用噴射管 扶桑精機マジックカットe-ミスト用噴射管扶桑精機
9,898税込10,888
1個
当日出荷
質量(g)150
タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用) 扶桑精機タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用)扶桑精機
639税込703
1個
当日出荷
ホースを2分岐させます。
用途ホースの分岐にトラスコ品番810-5269質量(g)5.5
クールダンボ用ダンボノズル 扶桑精機クールダンボ用ダンボノズル扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番117-4266
ダンボノズル HL型 扶桑精機ダンボノズル HL型扶桑精機(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル扶桑精機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5526適合本体EMI-AT-S40材質BSクローム
マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー 扶桑精機マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー扶桑精機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
0.5リットル容器をΦ12の支柱に取り付けられます。
トラスコ品番810-5561
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体 扶桑精機マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体扶桑精機
15,980税込17,578
1個
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
トラスコ品番810-5573
マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体 扶桑精機マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体扶桑精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5575
タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型) 扶桑精機タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型)扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体 扶桑精機マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体扶桑精機
28,980税込31,878
1個
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5574
タップタッチ用部品 #7 Oリング P-3 (バイトン) 扶桑精機タップタッチ用部品 #7 Oリング P-3 (バイトン)扶桑精機
109税込120
1個
当日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5680
マジックカットe-ミスト用アトマイザ 扶桑精機マジックカットe-ミスト用アトマイザ扶桑精機
24,980税込27,478
1個
当日出荷
材質液管/ フッ素樹脂チューブ製質量(g)450
クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
マジックカット/スネーク用 平吹ノズル 扶桑精機マジックカット/スネーク用 平吹ノズル扶桑精機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。 丸吹きを平吹きにします。
トラスコ品番810-5557材質黄銅クロム
...
トヨ特集