カテゴリ
- 切削工具(582)
絞り込み
ブランド
- 扶桑精機
- モノタロウ(27)
- 古河薬品工業(12)
- ジョイフル(10)
- ミヤコ自動車(7)
- FALCON(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- TRUSCO(52)
- PITWORK(日産)(2)
- Loc-Line(ロックライン)(268)
- トヨタ(329)
- SMC(216)
- 日機(207)
- 日野自動車(186)
- VERTEX(バーテックス)(90)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(80)
- タンガロイ(54)
- RS PRO(45)
- ヒルトライン(40)
- イスカル(38)
- ブランドをもっと見る
「ku-rannto」の検索結果

ダンボノズル HA型
扶桑精機¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4タイプ空気用吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm)
扶桑精機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5158材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体
扶桑精機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5575
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)
扶桑精機¥27,980税込¥30,7781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)
扶桑精機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
ダンボノズル HL型
扶桑精機(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
マジックカット eミスト標準セット
扶桑精機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。トラスコ品番119-6251セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁質量(kg)4.5取付マグネットベースタイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40質量(kg/セット)4.5支柱の高さ(mm)480空気弁足踏式軸数1軸マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92
タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型)
扶桑精機¥499税込¥5491個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)
扶桑精機¥39税込¥431個当日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5531適合本体EMI-AT-S40材質NBR
クールダンボ用ダンボノズル
扶桑精機¥8,298税込¥9,1281個当日出荷クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番117-4266
マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付
扶桑精機(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7573セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)
扶桑精機¥4,698税込¥5,1681個当日出荷クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵などトラスコ品番810-5208材質黄銅クローム長さ(mm)50接続口径R1/4質量(g)120タイプ空気用平吹適合流体液体・圧縮空気
タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)
扶桑精機¥6,698税込¥7,3681個当日出荷タップタッチ用、3軸ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5523セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)65
マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル
扶桑精機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5526適合本体EMI-AT-S40材質BSクローム
マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR)
扶桑精機¥32税込¥351個当日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5530適合本体EMI-AT-S40材質NBR
マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm)
扶桑精機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5165材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5376セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1タイプ丸吹き穴径(Φmm)3吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7エア取入口G1/4最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)
扶桑精機(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ空気用平吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm
扶桑精機¥859税込¥9451個当日出荷タップタッチ用、ニードル管です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
...