カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 扶桑精機
- ヨドノ(3)
- 井筒製作所(3)
- イスカル(2)
- サンドビック(2)
- M5Stack(2)
- オザック精工(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱電機(1)
- ナベヤ(1)
- 河淳(1)
- ヤマト特殊鋼(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- SHARKOON(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sha25」の検索結果
特価

クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)
扶桑精機(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ空気用平吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2