ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-0.5扶桑精機8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7883セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)63パターン開き(mm)250粒径(μm)11噴出量(mL/min)0~65取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5