カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(123)
  • ニッサン(10)
  • トヨタ(3)
  • Kawasaki(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • スズキ(1)
  • RELIEF(1)
  • スバル(1)
  • NTB(1)
  • KITACO(1)
  • ダイハツ(1)
  • フジテック・ジャパン(1)
  • AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「53165 000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R316553000 RADIALL

    R316553000

    RADIALL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R316553000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R316553000

    RADIALL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 2GHz●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●シリーズ : BNC●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●バルクヘッドジャック( H.V ). Radiall 高電圧同軸コネクタは、パネル取り付けで耐久性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応