カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • AMPHENOL(47)
  • COAX Connectors(7)
  • GB[制御機器](7)
  • HUBER & SUHNER(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • MUELLER ELECTRIC(6)
  • RS PRO(59)
  • SAMTEC(15)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • Telegartner(9)
  • TOA(22)
  • VAN DAMME(12)
  • イメージニクス(7)
  • エスコ(7)
  • カナレ電気(36)
  • サンワサプライ(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc 75ω」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Radiall BNCコネクタ ジャック RADIALL

    Radiall BNCコネクタ ジャック

    RADIALL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル RADIALL

    同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル

    RADIALL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:プラグ●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31.7mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 6m, R284C0351023 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 6m, R284C0351023

    RADIALL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 6m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017

    RADIALL
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351016 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351016

    RADIALL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.05 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59

    RADIALL
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ RADIALL

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ

    RADIALL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Radiall 75 Ω BNCパネル取り付けRF同軸ジャック、ソルダーポットコンタクト付き
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 1.5GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-7863アズワン品番65-7777-60
  • Radiall BNCコネクタ プラグ RADIALL

    Radiall BNCコネクタ プラグ

    RADIALL
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT 0 5 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT 0 5

    RADIALL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:KX6A 、 特性インピーダンス:75 Ω 、 シース色:緑 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALL

    Radiall 同軸 変換アダプタ

    RADIALL
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷