カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • TOA(18)
  • マザーツール(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • RS PRO(11)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • T.SIN(テイシン電機)(7)
  • 東進電機工業(7)
  • LEMO(6)
  • マスプロ電工(5)
  • AMPHENOL(5)
  • SMC(4)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • Rosenberger(4)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(4)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • ビデオセンシング(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc n」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 500mm, R284C0351026 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 500mm, R284C0351026

    RADIALL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リード
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 1m, R284C0351025 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 1m, R284C0351025

    RADIALL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG142●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01dB●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +155℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58

    RADIALL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - プラグ, R191421000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - プラグ, R191421000

    RADIALL
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall R161.841.000 BNCコネクタ RADIALL

    Radiall R161.841.000 BNCコネクタ

    RADIALL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ:N、オス・メス:メス、素材:真鍮、コー ドが含まれています:あり、仕上げ:BBR2、Plugs for N connectors. Plugs for N connectors, available in male or female versions.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALL

    Radiall 同軸 変換アダプタ

    RADIALL
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Radiall ケーブルシールド RADIALL

    Radiall ケーブルシールド

    RADIALL
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall ケーブルシールド 黒 RADIALL

    Radiall ケーブルシールド 黒

    RADIALL
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類 : スリーブ●BNC 、 TNC 、 N 型コネクタ用のラベリングスリーブ. この PVC ラベルスリーブは、 BNC 、 TNC 、 N シリーズのコネクタと併用できます。プレス加工でフェルールに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応