カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • モノタロウ(3)
  • BULGIN(48)
  • Festo(19)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(20)
  • omron(オムロン)(8)
  • RS PRO(5)
  • SMC(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • アズワン(4)
  • イスカル(18)
  • エレコム(4)
  • コクヨ(6)
  • シヤチハタ(7)
  • ホンダ(496)
  • マルケイ(国際化工)(6)
  • 三菱ふそう(135)
  • 三菱マテリアル(15)
  • 国際化工(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbn」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028

    RADIALL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
  • Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000

    RADIALL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
    長さ(mm)25材質(シェル)/処理ベリリウム銅/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス接続方向ストレート
  • Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - プラグ, R191209000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - プラグ, R191209000

    RADIALL
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
    長さ(mm)29材質(シェル)/処理真鍮/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBオス接続方向ストレート
  • CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59

    RADIALL
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG58 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG58

    RADIALL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58

    RADIALL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT 0 5 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC M/M KX6A STRAIGHT 0 5

    RADIALL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:KX6A 、 特性インピーダンス:75 Ω 、 シース色:緑 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応