カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • モノタロウ(2)
  • ミツビシ(44)
  • 明工社(17)
  • エスコ(10)
  • NS(日進工具)(10)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • TRUSCO(7)
  • ニチフ(6)
  • 日東工業(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • コノエ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 三協リール(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • スリーハイ(3)
  • 小野測器(2)
  • JAPPY(2)
  • brembo(2)
  • ユーボン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1.25-4」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125403001 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125403001RADIALL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAメスフランジソケット. 正方形フランジ又はスタブフランジのSMAメスソケットです。 これらのソケットは、4つの固定穴を使用してパネル取り付けできるように設計されています(ねじは別売り)。 はんだ接続。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  同軸コネクタ パネルマウント RADIALLRadiall 同軸コネクタ パネルマウントRADIALL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA male flange sockets. SMA male sockets with full square or stub flange. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応
R125454000 RADIALLR125454000RADIALL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R125403001 RADIALLR125403001RADIALL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応