カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • ホンダ(255)
  • IKO(日本トムソン)(70)
  • ミツビシ(36)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • コノエ(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • EKチェーン(18)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • SMC(12)
  • 東洋技研(10)
  • 岡崎精工(8)
  • エスコ(7)
  • スリーピース(7)
  • S.I.C.(SHINDO)(7)
  • テラモト(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • タカノ(6)
  • 三木プーリ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r142」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Radiall BNCコネクタ ジャック RADIALL

    Radiall BNCコネクタ ジャック

    RADIALL
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALL

    Radiall 同軸 変換アダプタ

    RADIALL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • R142703000 RADIALL

    R142703000

    RADIALL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル RADIALL

    同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル

    RADIALL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:プラグ●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31.7mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • R142016000 RADIALL

    R142016000

    RADIALL
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ RADIALL

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ

    RADIALL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Radiall 75 Ω BNCパネル取り付けRF同軸ジャック、ソルダーポットコンタクト付き
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 1.5GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-7863アズワン品番65-7777-60
  • Radiall BNCコネクタ プラグ RADIALL

    Radiall BNCコネクタ プラグ

    RADIALL
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • CABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG142 RADIALL

    CABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG142

    RADIALL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG142●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • R191421000 RADIALL

    R191421000

    RADIALL
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R141426161 RADIALL

    R141426161

    RADIALL
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, R141426161 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, R141426161

    RADIALL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 1.5GHz●表面処理:本体 : ニッケル●極性 : ノーマル●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板実装BNC. これらのBNC基盤実装レセプタクルはキャプティブセンターコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - プラグ, R191421000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - プラグ, R191421000

    RADIALL
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様RoHS指令(10物質対応)対応