カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- RADIALL
- AMPHENOL(118)
- RS PRO(87)
- WURTH ELEKTRONIK(50)
- HUBER & SUHNER(48)
- SMC(41)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(37)
- ホンダ(29)
- SAMTEC(26)
- Canon(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- PISCO(ピスコ)(17)
- 日本モレックス(molex)(15)
- MULTICOMP(11)
- ニチアス(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- KEYSTONE[制御機器](10)
- サンドビック(9)
- Rosenberger(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「rf50」の検索結果

RFアッテネータ 20dB 同軸 50Ω
RADIALL¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷減衰器: 4.3-10 20 DB 6 GHz 15 W 50 Ω仕様●インタフェースタイプ:同軸●減衰:20dB●接続方向:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●低電力:あり●種類:同軸●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●コード番号:179-2544アズワン品番65-7561-10
Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820124
RADIALL¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω
RADIALL¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1398-81
RF 同軸 SMA ストレート プラグ 50Ω
RADIALL¥7,398税込¥8,1381個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG142/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 同軸 タイプ:RG55 B/U RG142 B/U RG223/U RG400/U KX23 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:100 最大動作周波数:12.4kHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:500Vアズワン品番65-1665-96
Radiall RFアッテネータ, 6dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411806124
RADIALL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 3dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411803121
RADIALL¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 10dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411810121
RADIALL¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : DC → 18GHz●表面処理:本体 : ニッケル●適合ケーブル : 同軸●表面処理:コンタクト : 金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820121
RADIALL¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 3dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411803124
RADIALL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 10dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412410124
RADIALL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )ですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 10dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R414710000
RADIALL¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 12.4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412706124
RADIALL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 3dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412703124
RADIALL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412406124
RADIALL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )ですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000
RADIALL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG213, RG214, RG225, RG393●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグ、クランプ終端. クランプスタイルの同軸終端が付いた、50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグです。 これらの50 Ω TNCトレートケーブルプラグは、PTE誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらの50 Ωケーブルプラグを使用できるRF同軸ケーブルタイプは以下の通りです。 品番 ; 295-8226 295-8226 : RG-58、RG-141、RG-142、RG-142 FX、RG-223、RG-400、KX 15、KX 23 品番 ; 295-8232 295-8232 : RG-213、RG-214、RG-225、KX 4、KX 13 品番 ; 295-8248 295-8248 : RG-59、RG-62、KX 6ARoHS指令(10物質対応)対応