カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • SMC(197)
  • RS PRO(18)
  • AMPHENOL(10)
  • Telegartner(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
  • BELDEN(5)
  • KLEIN TOOLS(5)
  • カナレ電気(3)
  • VAN DAMME(3)
  • PRESSMASTER(2)
  • Rosenberger(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ホンダ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg59」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59

    RADIALL
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nタイプコネクタ RADIALL

    Nタイプコネクタ

    RADIALL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017

    RADIALL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • F TYPE LEAD M/M 3M RADIALL

    F TYPE LEAD M/M 3M

    RADIALL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG59●特性インピーダンス:75 Ω●断熱材:PVC●ケーブル形状:同軸
  • Radiall 同軸ケーブル RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル

    RADIALL
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351016 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351016

    RADIALL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.05 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall BNCコネクタ プラグ RADIALL

    Radiall BNCコネクタ プラグ

    RADIALL
    3,198税込3,518
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000

    RADIALL
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG213, RG214, RG225, RG393●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグ、クランプ終端. クランプスタイルの同軸終端が付いた、50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグです。 これらの50 Ω TNCトレートケーブルプラグは、PTE誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらの50 Ωケーブルプラグを使用できるRF同軸ケーブルタイプは以下の通りです。 品番 ; 295-8226 295-8226 : RG-58、RG-141、RG-142、RG-142 FX、RG-223、RG-400、KX 15、KX 23 品番 ; 295-8232 295-8232 : RG-213、RG-214、RG-225、KX 4、KX 13 品番 ; 295-8248 295-8248 : RG-59、RG-62、KX 6ARoHS指令(10物質対応)対応