カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RADIALL
- モノタロウ(1)
- ホンダ(116)
- HUBER & SUHNER(11)
- RS PRO(9)
- 日本テレガートナー(4)
- GB[制御機器](4)
- RF SOLUTIONS(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- AMPHENOL(2)
- Telegartner(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- スケーター(1)
- Mono Wireless(1)
- MOXA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sma-n」の検索結果

CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0
RADIALL¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1
RADIALL¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M RG223
RADIALL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RG223●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ, R191325000
RADIALL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●アダプタタイプA : N●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●N-SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応