カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • タジマツール(TJMデザイン)(1,372)
  • TAJIMA(3)
  • タジマ(田島ルーフィング)(159)
  • AMPHENOL(7)
  • BULGIN(10)
  • CINCH(4)
  • HUBER & SUHNER(8)
  • P・O・Pプロダクツ(22)
  • RS PRO(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • イースタン工業(7)
  • エスコ(25)
  • キタジマ(83)
  • シヤチハタ(4)
  • トレード(7)
  • 田島メタルワーク(289)
  • 田島ルーフィング(4)
  • 豊穣(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tajima」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ RADIALL

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ

    RADIALL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Radiall 75 Ω BNCパネル取り付けRF同軸ジャック、ソルダーポットコンタクト付き
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 1.5GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-7863アズワン品番65-7777-60
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000W RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000W

    RADIALL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125252000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125252000

    RADIALL
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG405●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ストレート SMA プラグ. 半硬質 RG405 ケーブルへのはんだ付け用ストレートプラグです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124464000W RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124464000W

    RADIALL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応