カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RADIALL
- RS PRO(20)
- Telegartner(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- 住友電工ハードメタル(5)
- AMPHENOL(3)
- HUBER & SUHNER(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- PRESSMASTER(2)
- ユウエツ精機(2)
- 日本エレパーツ(2)
- アズワン(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- トップ工業(1)
- ホーザン(1)
- マザーツール(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- マル信無線電機(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「tnc bnc」の検索結果

Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮
RADIALL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●表面処理 : ニッケル●コードの有無 : あり●種類 : TNC●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : BNC コネクタ●TNC 保護キャップ. チェーン付きのオス保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ, R191405000
RADIALL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ : BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : TNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 31.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC-TNC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, R143325000
RADIALL¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ. ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。 このプラグには、標準タイプ、角型フランジタイプ、ねじタイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143156000
RADIALL¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き. ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall ケーブルシールド 黒
RADIALL¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)7日以内出荷仕様●種類 : スリーブ●BNC 、 TNC 、 N 型コネクタ用のラベリングスリーブ. この PVC ラベルスリーブは、 BNC 、 TNC 、 N シリーズのコネクタと併用できます。プレス加工でフェルールに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応