カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • AMPHENOL(23)
  • brother(ブラザー)(6)
  • HUBER & SUHNER(39)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • omron(オムロン)(10)
  • RS PRO(46)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • Telegartner(14)
  • TRUSCO(16)
  • イトーキ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • シンコー(19)
  • タンガロイ(6)
  • トップ工業(18)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(27)
  • ナベヤ(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnc」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Radiall 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック, R143704000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック, R143704000

    RADIALL
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ : TNCソケット-TNCソケット●アダプタタイプA : TNC●アダプタタイプB : TNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 32.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●TNC コネクタ. あらゆるタイプの TNC 適応型で使用する TNC コネクタシリーズ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ TNC - N型 ジャック - プラグ, R191513000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ TNC - N型 ジャック - プラグ, R191513000

    RADIALL
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA : TNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●N-TNC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, R143325000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, R143325000

    RADIALL
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ. ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。 このプラグには、標準タイプ、角型フランジタイプ、ねじタイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall RFターミネータ, TNC, プラグ, 0 → 4GHz, 1W R404121000 RADIALL

    Radiall RFターミネータ, TNC, プラグ, 0 → 4GHz, 1W R404121000

    RADIALL
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インタフェースタイプ : TNC●オス/メス : オス●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 0 → 4GHz●定格電力平均 : 1W●TNC 同軸負荷. 特性インピーダンスで同軸伝送ラインを閉じるための TNC 負荷。 この負荷には、オス TNC コネクタが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮 RADIALL

    Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮

    RADIALL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●表面処理 : ニッケル●コードの有無 : あり●種類 : TNC●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : BNC コネクタ●TNC 保護キャップ. チェーン付きのオス保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ, R191405000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ, R191405000

    RADIALL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ : BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : TNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 31.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC-TNC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143156000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143156000

    RADIALL
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き. ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000

    RADIALL
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG213, RG214, RG225, RG393●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグ、クランプ終端. クランプスタイルの同軸終端が付いた、50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグです。 これらの50 Ω TNCトレートケーブルプラグは、PTE誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらの50 Ωケーブルプラグを使用できるRF同軸ケーブルタイプは以下の通りです。 品番 ; 295-8226 295-8226 : RG-58、RG-141、RG-142、RG-142 FX、RG-223、RG-400、KX 15、KX 23 品番 ; 295-8232 295-8232 : RG-213、RG-214、RG-225、KX 4、KX 13 品番 ; 295-8248 295-8248 : RG-59、RG-62、KX 6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALL

    Radiall 同軸 変換アダプタ

    RADIALL
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Radiall RFアッテネータ RADIALL

    Radiall RFアッテネータ

    RADIALL
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    8日以内出荷
  • Radiall ケーブルシールド 黒 RADIALL

    Radiall ケーブルシールド 黒

    RADIALL
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●種類 : スリーブ●BNC 、 TNC 、 N 型コネクタ用のラベリングスリーブ. この PVC ラベルスリーブは、 BNC 、 TNC 、 N シリーズのコネクタと併用できます。プレス加工でフェルールに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall ケーブルシールド RADIALL

    Radiall ケーブルシールド

    RADIALL
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ Radiall ライトアングル 50Ω RADIALL

    同軸コネクタ Radiall ライトアングル 50Ω

    RADIALL
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応