カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RED LION
- PISCO(ピスコ)(2)
「pax8-03」の検索結果

電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V ac
RED LION¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷PAX R Lite プロセス電圧計です 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED DC 24V 励起電源 広いスパン及びオフセットスケーリング範囲( 1 → 5 V dc プロセス入力をカバー) オーバーレンジ表示 小数点以下桁数選択可能 最大入力電圧: ± 25 V dc仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●電源電圧:85 250 V ac●文字の高さ寸法:14.2 mm●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±25V dc●シリーズ:PAX Liteアズワン品番65-7339-74