カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RED LION
  • azbil(旧:山武)(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • omron(オムロン)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(192)
  • SIEMENS(3)
  • WEST INSTRUMENTS(3)
  • アズワン(37)
  • アゼアス(1)
  • イマオコーポレーション(5)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • オーハウス(2)
  • ホンダ(5)
  • 三商(2)
  • 三菱電機(2)
  • 東邦電子(3)
  • 理化工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pid1」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 RED LION

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    RED LION
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    PXU PID温度コントローラ。PXUシリーズの温度 / プロセスコントローラは、産業用小型コントローラとして極めて高い性能を発揮します。 これらのコントローラでは、PID、オン / オフ、及び手動制御モードを選択できます。 幅広い熱電対及びRTDセンサ入力に対応し、幅広い用途の要件に適合します。 デュアルディスプレイ4桁表示で、温度 / プロセス、及びセ
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コントロールタイプ:PIDコントローラ●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP65●シリーズ:PXU●実装タイプ:ネジアズワン品番65-7362-10
  • 温度調節器 PID制御 SSR出力数:1 RED LION

    温度調節器 PID制御 SSR出力数:1

    RED LION
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    PAX2CデュアルラインPID温度コントローラ。Red LionのPAX2C PIDコントローラは、設定可能な7つのゾーンを備えた3色ディスプレイ(棒グラフ表示あり)と選択可能なユニット警報器を搭載しています。 150を超える構成を設定することができるため、広範な制御用途に対応可能です。あるいは、1つのディスプレイで複数ゾーンPID制御を行うこともできます。PIDコ
    仕様●出力タイプ:SSR●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コントロールタイプ:PIDコントローラ●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP65●シリーズ:PXU●実装タイプ:ネジアズワン品番65-7326-47