絞り込み
ブランド
- RELECO
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,675)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,188)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,846)
- ミツビシ(138,030)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RELECO
RELECOのページです。RELECOは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Releco リレーソケット DINレール 14 MRC, S9-M
RELECO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●電圧 : 250V ac●併用可能製品 : 4極QRCシリーズ●シリーズ : MRC●終結タイプ : ねじARoHS指令(10物質対応)対応
Releco パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
RELECO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●コイル電圧 : 24V dc●接点構成 : DPDT●取り付けタイプ : 基板実装●スイッチング電流 : 5A●極数 : 2●ラッチ : なし●ターミナルタイプ : 簡易接続●最大スイッチング電圧 AC : 250V ac●最大スイッチング電圧 DC : 250V dc●長さ : 28.8mm●コイル抵抗 : 742 Ω●コイル電力 : 700mW●高さ : 35.4mm●最大スイッチング電源 AC : 1.2 kVA●RELECO Non Latching RelayThe RELECO C12 series 2-pole PCB mount non-latching relay has a contact configuration of DPDT. It is actuated with a 24VDC coil and 5A switching current. This relay has a test button, LED indicator and mechanical flag indicator. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch.Features and BenefitsCoil power is 700mW Robust industrial terminal blades Operating temperature ranges between -20℃ and 60℃CertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Releco パワーリレー 24V ac/dc, 2c接点 基板実装タイプ
RELECO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●コイル電圧 : 24V ac/dc●接点構成 : DPDT●取り付けタイプ : 基板実装●スイッチング電流 : 5A●極数 : 2●ラッチ : なし●ターミナルタイプ : スルーホール●最大スイッチング電圧 AC : 250V●最大スイッチング電圧 DC : 30V dc●長さ : 28.8mm●コイル抵抗 : 290 (ac)、742 (dc) Ω●コイル電力 : 700mW●高さ : 35.4mm●最大スイッチング電源 AC : 1.2 kVA●RELECO Non Latching RelayThe RELECO C12 series 2-pole PCB mount non-latching relay has a contact configuration of DPDT. It is actuated with a 24VDC/AC coil and 5A switching current. This relay has a test button, LED indicator and mechanical flag indicator. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch.Features and BenefitsCoil power is 700mW Robust industrial terminal blades Operating temperature ranges between -20℃ and 60℃CertificationsIP40 ratedRoHS指令(10物質対応)対応
Releco リレーソケット DIN Rail
RELECO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様電圧:250V●併用可能製品:11ピン標準リレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:MRC●終結タイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Releco リレーソケット
RELECO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷保存温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60アクセサリタイプソケット
Releco リレー
RELECO¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から7日以内出荷保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
Releco ラッチングリレー
RELECO¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷取付方式プラグイン極数2接点構成DPDT保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(DC V)30