カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RELECO
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CKD(6)
  • EPCOS(20)
  • FIIO(1)
  • KORG(コルグ)(1)
  • SEMITEC(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • カナテクス(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ホンダ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ワルター(5)
  • 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw20s」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Releco パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ RELECO

    Releco パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    RELECO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧 : 24V dc●接点構成 : DPDT●取り付けタイプ : 基板実装●スイッチング電流 : 5A●極数 : 2●ラッチ : なし●ターミナルタイプ : 簡易接続●最大スイッチング電圧 AC : 250V ac●最大スイッチング電圧 DC : 250V dc●長さ : 28.8mm●コイル抵抗 : 742 Ω●コイル電力 : 700mW●高さ : 35.4mm●最大スイッチング電源 AC : 1.2 kVA●RELECO Non Latching RelayThe RELECO C12 series 2-pole PCB mount non-latching relay has a contact configuration of DPDT. It is actuated with a 24VDC coil and 5A switching current. This relay has a test button, LED indicator and mechanical flag indicator. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch.Features and BenefitsCoil power is 700mW Robust industrial terminal blades Operating temperature ranges between -20℃ and 60℃CertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
pw208特集