カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RF SOLUTIONS
- 日本シーム工業(3)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 外山電気(1)
- エーアンドエーテック(1)
- 摂津金属工業(1)
- RECOM(1)
- APEM(1)
- RAYTECH(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pcb42」の検索結果

RF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) 角型 無指向性 2dBi PCB4242
RF SOLUTIONS1個取扱い終了仕様●RFプロトコル : 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)●アンテナ物理形状 : 角型●コネクタ タイプ : UFL●ゲイン : 2dBi●アンテナ指向性 : 無指向性m●シリーズ : PCB4242●GSMペンタバンドPCBアンテナ42×42 mm. 周波数範囲: 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz 無指向性1/2波 小型、42×42×1 mm VSWR ;3.0 RG178同軸50 Ω入力インピーダンス 2-3dBiゲイン(公称) 垂直極性化 許可放射出力1 W iPex / UFLコネクタ 動作温度: -40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応