カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RF SOLUTIONS
- タイテックス(61)
- ワルター(60)
- 潤工社(4)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- 旭精工(1)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ufl08」の検索結果
特価

RF Solutions ANT-8WPIG-UFL アンテナ
RF SOLUTIONS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様アンテナスタイル:Whip●コネクタ タイプ:U.FL●アンテナ長さ:86.5mm●最大周波数:868MHz●コネクタジェンダー:オス●シリーズ:ANT●RF Solutions - 868 MHzアンテナ. RF Solutions の高性能アンテナには、室内天井アンテナ、フレキシブルヒンジ付きホイップ、ピグテール付きフレキシブルホイップ、及び対数周期タイプがあります。 868MHz シリーズはコンパクトなソリューションを実現します。GSMクワッドバンド(Penta)、WiFi、低電力ラジオ、組み込み用途を改善するには最適の製品シリーズです。. Panel Mount (7934348) ,+9dBi - VSWR ;1.5 Ceiling Antenna (7934335) ,+3dBi - Omni Directional, VSWR ;1.4 Hinged Whip Antenna (7934363) ,+3dBi - Omni Directional, ABS Rubber housing Flexible Whip with Pigtail Antenna (1251251) , Omni Directional, ABS Rubber housing with 50mm PIGTAIL and U.FL connector Log Periodic Antenna (7934339), +9dBi - Log Period Yagi Directional, VSWR ;1.8RoHS指令(10物質対応)対応