カテゴリ
- 制御機器(214)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ROLINE
- モノタロウ(5)
- ホンダ(3,182)
- 三菱ふそう(1,186)
- RS PRO(1,106)
- SPARKFUN(308)
- Hirschmann Test & Measurement(306)
- CATEYE(キャットアイ)(265)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(242)
- StarTech.com(237)
- GATOR Case(237)
- Panasonic(パナソニック)(197)
- アリート(ariete)(196)
- 日本製線(185)
- SKC(環境測定)(181)
- BUFFALO(バッファロー)(161)
- AMPHENOL(160)
- エレコム(151)
- シュナイダーエレクトリック(139)
- PANDUIT(パンドウイット)(135)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「CAT」の検索結果

スイッチボックス Cat6 STP
ROLINE¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ROLINE ジャンクションボックスは、シールド付き CAT Roline の修理や延長に使用します 6 本のケーブル このボックスでは、4 線式又は 8 線式の敷設ケーブルすべてに AWG24 が使用され、6.2 mm からの外径を取り付けることができます 最新の LSA 接続技術を備え、簡単に設置できます STP タイプのジャンクションボックスを使用することで、電気的及び磁気的干渉から安全に保護できます仕様●タイプ:ジャンクションボックス●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:STP●配線構成:ストレート●長さ:26mm●幅:32mm●深さ:60mm●シリーズ番号:21.17.3065●コード番号:194-6796アズワン品番65-7717-74
スイッチボックス Cat6 UTP
ROLINE¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷。Roline ジャンクションボックスは、シールドなしの Cat.6 ケーブルを修理又は延長 このボックスでは、AWG24 を使用する 4 又は 8 のすべてのワイヤ敷設ケーブル及び 4 mm からの外径を取り付けることができます 最新の LSA 接続技術を搭載しているので、簡単に設置できます仕様●タイプ:ジャンクションボックス●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●配線構成:ストレート●長さ:26mm●幅:32mm●深さ:60mm●シリーズ番号:21.17.3066●コード番号:194-6797アズワン品番65-7668-21
2ポート RJカプラ Cat6 UTP
ROLINE¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷。プラスチック製ハウジングにシールドなし カプラで Cat.6 ケーブルを延長することができます 8 つのコンタクトを備えた、1 : 1 接続のすべてのカプラ仕様●タイプ:モジュラカプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●ポート数:2●シールドタイプ:UTP●配線構成:ストレート●シリーズ番号:21.17.3043●コード番号:194-6794アズワン品番65-7668-16
2ポート RJカプラ Cat6 STP
ROLINE¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RJ-45 ネットワークケーブルの接続または延長用のカプラ電気的干渉及び磁気的干渉から信号を安全に保護するシールド付き金属製ハウジング このカプラは、CAT を 6 本のケーブル 8 コンタクト、1 : 1 接続 色: シルバー仕様●タイプ:モジュラカプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●ポート数:2●シールドタイプ:STP●配線構成:ストレート●シリーズ番号:21.17.3041●コード番号:194-6795アズワン品番65-7723-73
イーサネットケーブル
ROLINE¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Cat.6 ツイストペアケーブルの延長用のシールド付き RJ-45 カプラ Keystone バージョン 8 コンタクト、1 : 1 接続 金属製ハウジング仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コード番号:194-6793アズワン品番65-7465-09
イーサネットケーブル 1m 赤 S/FTP
ROLINE¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●シールド構造:S/FTP●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7441-62
イーサネットケーブル 50m グレー S/FTP
ROLINE¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷両端にシールド付き RJ-45 コネクタを備えた二重シールドツイストペアケーブル 成形キンク保護で Durable PoE 用途やマルチメディア用途に適した拡張機能は、TP で動作します 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです コンタクト設定 1:1 構造: 4 ペアの純銅線、完全な編組シールド、アルミクラッドポリエステルホイルでシールドされたペア仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:50m●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:194-6784アズワン品番65-7463-87
キーストーンパッチパネル Roline
ROLINE¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様LANカテゴリ:Cat5, Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:UTP●幅:19インチ●色:黒●19" Patch Panels. Individually customisable with modular designs (patch panel and RJ45 keystones) Core connection with LSA cutting terminal technology Colour coding in accordance with EIA/TIA 568 A/B Assembly material available separately (stock no.: ; 542-5410 542-5410 )RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 70m グレー S/FTP
ROLINE¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷両端にシールド付き RJ-45 コネクタを備えた二重シールドツイストペアケーブル 成形キンク保護で Durable PoE 用途やマルチメディア用途に適した拡張機能は、TP で動作します 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです コンタクト設定 1:1 構造: 4 ペアの純銅線、完全な編組シールド、アルミクラッドポリエステルホイルでシールドされたペア仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:70m●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6785アズワン品番65-7439-94
イーサネットケーブル 5m 赤 U/UTP
ROLINE¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7440-49
イーサネットケーブル 300mm 青 U/UTP
ROLINE¥989税込¥1,0881個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7441-69
イーサネットケーブル 300mm グレー S/FTP
ROLINE¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ストランド数:8アズワン品番65-7443-64
イーサネットケーブル 2m 青 S/FTP
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7441-08
イーサネットケーブル 1m 青 U/UTP
ROLINE¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7440-63
イーサネットケーブル 1m 青 S/FTP
ROLINE¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7440-92
イーサネットケーブル 500mm 青 U/UTP
ROLINE¥959税込¥1,0551個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7441-43
イーサネットケーブル 3m 黄 S/FTP
ROLINE¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7443-88
イーサネットケーブル 5m 青 U/UTP
ROLINE¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7444-16
イーサネットケーブル 3m 黄 U/UTP
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:24 AWGアズワン品番65-7443-98
イーサネットケーブル 3m 黄 UTP
ROLINE¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端にRJ-45コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護でDurable。柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定1:1。構造:4ペアの銅より線仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●シールド構造:UTP●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7439-74
イーサネットケーブル 2m グレー S/FTP
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:197-3565アズワン品番65-7440-50
イーサネットケーブル 1m 赤 S/FTP
ROLINE¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3559アズワン品番65-7446-07
イーサネットケーブル 3m 赤 U/UTP
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3504アズワン品番65-7440-82
イーサネットケーブル 3m 白 U/UTP
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3510アズワン品番65-7447-95
イーサネットケーブル 3m グレー S/FTP
ROLINE¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3572アズワン品番65-7446-37
イーサネットケーブル 2m 黄 U/UTP
ROLINE¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3497アズワン品番65-7448-12
イーサネットケーブル 5m 青 S/FTP
ROLINE¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●シールド構造:S/FTP●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7443-82
イーサネットケーブル 500mm 青 S/FTP
ROLINE¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7440-57
イーサネットケーブル 500mm 黒 UTP
ROLINE¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7440-02
イーサネットケーブル 500mm 黒 S/FTP
ROLINE¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ケーブル形状:丸型アズワン品番65-7441-31
イーサネットケーブル 300mm 黒 UTP
ROLINE¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7440-03
イーサネットケーブル 2m 黒 S/FTP
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ストランド数:8アズワン品番65-7441-09
イーサネットケーブル 20m 緑 S/FTP
ROLINE¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7444-09
イーサネットケーブル 20m 黄 S/FTP
ROLINE¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7444-08
イーサネットケーブル 10m 緑 S/FTP
ROLINE¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7440-60
イーサネットケーブル 2m 白 S/FTP
ROLINE¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Rolineのデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護でDurableです。完全な編組シールドアルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ケーブル形状:丸型アズワン品番65-7444-21
イーサネットケーブル 2m 黄 S/FTP
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3567アズワン品番65-7440-98
イーサネットケーブル 500mm 青 S/FTP
ROLINE¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3554アズワン品番65-7440-48
イーサネットケーブル 300mm 白 U/UTP
ROLINE¥879税込¥9671個7日以内出荷Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3479アズワン品番65-7446-99