カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROLINE
- Aron(アロン化成)(1)
- ASUS(エイスース)(11)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- Bullcon(4)
- LINDY(5)
- StarTech.com(24)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- イメージニクス(13)
- エレコム(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- サンワサプライ(13)
- セキスイ(1)
- トライメイト(3)
- ラムマウント(10)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- 前澤化成工業(1)
- 変換名人(4)
- 東栄管機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dvin」の検索結果

ROLINE DVI M-DVI M (24+1) Dual Link 10m
ROLINE¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:DVI-D DVI-D●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DVI-D 24+1●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DVI-D 24+1●長さ:10m●シース色:黒●Roline DVIケーブル. Roline DVIオスケーブルは、ソースとディスプレイの間でデジタルの映像信号を送信するデジタルビジュアルインターフェイスケーブルです。一般に、ノートPC、デスクトップコンピュータ、プロジェクタ、コンピュータモニタなどに使用されます。. フェライトコア付きDVIケーブルとは?. フェライトコア付きDVIケーブルを使用すれば、ノイズを軽減し、望ましくないRFI EMI干渉から保護することができます。コンピュータ、ディスプレイ機器、オーディオビジュアル機器と併用して、ノイズを除去するのに最適です。. 特長と利点. DVIデュアルリンクでは、1本のフラットピンと3列 8本のピンから構成されるピン配列を採用 25ピン フェライトコア ケーブルが柔軟なため、狭いスペースにもアクセス可能 長さ → 10 黒. シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか?. シングルリンク接続では、1つの信号トランスミッタだけを使用して、最大解像度1920 1200に対応 デュアルリンク接続では、2つのトランスミッタを使用して、最大解像度2560 1600に対応. DVIジェンダー. オス-オスデュアルリンク. 用途. デジタルビデオ機器 デジタルサイネージ PCやテレビのディスプレイ グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE adapter Mini DP - DVI M/F v 1.2
ROLINE¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様このDisplayPort-DVIアダプタは決まった方向でのみ機能します。DisplayPortプラグをソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. ROLINEアダプタ、Mini DisplayPort - DVI、オス / メス、v 1.2. Rolineのこのアダプタは、Mini-DisplayPortコネクタのあるグラフィックカードをDVIモニタにDVIオス-オスケーブルで接続するために使用します。. 特長と利点. Mini DisplayPortオスコネクタとDVIメスコネクタ 最大解像度 3840 x 2160 (@ 30 Hz)RoHS指令(10物質対応)対応