カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ROLINE
- タキロンシーアイ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BRAKING(2)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- CFD(シーエフデー)(4)
- CONTEC(コンテック)(2)
- KSフィルター(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Vesrah(3)
- アイリスチトセ(3)
- アズワン(54)
- グリーンハウス(4)
- サンワサプライ(9)
- サンワダイレクト(7)
- ナカバヤシ(4)
- マザーツール(1)
- 東製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ROLINE DVI M-DVI M (24+1) Dual Link 10m
ROLINE¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様ケーブルタイプ:DVI-D DVI-D●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DVI-D 24+1●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DVI-D 24+1●長さ:10m●シース色:黒●Roline DVIケーブル. Roline DVIオスケーブルは、ソースとディスプレイの間でデジタルの映像信号を送信するデジタルビジュアルインターフェイスケーブルです。一般に、ノートPC、デスクトップコンピュータ、プロジェクタ、コンピュータモニタなどに使用されます。. フェライトコア付きDVIケーブルとは?. フェライトコア付きDVIケーブルを使用すれば、ノイズを軽減し、望ましくないRFI EMI干渉から保護することができます。コンピュータ、ディスプレイ機器、オーディオビジュアル機器と併用して、ノイズを除去するのに最適です。. 特長と利点. DVIデュアルリンクでは、1本のフラットピンと3列 8本のピンから構成されるピン配列を採用 25ピン フェライトコア ケーブルが柔軟なため、狭いスペースにもアクセス可能 長さ → 10 黒. シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか?. シングルリンク接続では、1つの信号トランスミッタだけを使用して、最大解像度1920 1200に対応 デュアルリンク接続では、2つのトランスミッタを使用して、最大解像度2560 1600に対応. DVIジェンダー. オス-オスデュアルリンク. 用途. デジタルビデオ機器 デジタルサイネージ PCやテレビのディスプレイ グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら