カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- ROLINE
- 大栄電線工業(204)
- サンワサプライ(90)
- BELDEN(63)
- サンワダイレクト(19)
- 沖電線(17)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- RS PRO(4)
- エスコ(3)
- ノーブランド(3)
- エレコム(2)
- 倉茂電工(2)
- 大電(2)
- 阪神電線(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 三沢電線(1)
- 岡野電線(1)
- 通信興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ul20276」の検索結果

ROLINE adapter DP - Mini DP M/F v 1.2
ROLINE¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:ミニDisplayPort●長さ:150mm●外側シース材質:PVC●シース色:白●ストランド径:32 AWG●基準適合:UL 20276●ROLINE Adapter DisplayPort-Mini DisplayPort、オス / メス、v 1.2. Rolineアダプタには、DisplayPortオスとMini-DisplayPortメスが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE DisplayPort DP M-DP M
ROLINE¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●シールド:ブレード●基準適合:UL 20276●ROLINE DisplayPortケーブル. このRoline DisplayPortケーブルは、ソースデバイスからディスプレイに高精細デジタルビデオ オーディオを伝送します。画像と音声信号伝送用のユニバーサル標準接続を実現します。両端にMini DisplayPortオスコネクタとDisplayPortオスコネクタがそれぞれ付属します。ラップトップ又はデスクトップに最適なアクセサリで、2台目のモニター又はプロジェクタに視覚情報を拡張できます。このケーブルは、最大4K 2K 60 Hzの高解像度と複数のモニターをディジーチェーン接続するためのマルチストリーム(MST)もサポートし、オプションでオーディオをサポートします。. 特長と利点. ROLINE高性能シールド付き高品質ケーブル(黒) DisplayPortが新しいデジタル オーディオ ビデオの相互接続を定義 コネクタの省スペース 両端にDisplayPortオスコネクタ. 代表的用途. HDTV モニタ プロジェクタ. よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか?. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。. DisplayPortはオーディオをサポートしますか?. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応