カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USBケーブル(3)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(2)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(1)
ブランド
  • ROLINE
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(224)
  • サンワサプライ(125)
  • 変換名人(84)
  • StarTech.com(366)
  • カモン(3)
  • SSAサービス(1)
  • RS PRO(264)
  • タイムリー(17)
  • オーム電機(34)
  • メディアカバーマーケット(1,858)
  • MICROCHIP(314)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(139)
  • BUFFALO(バッファロー)(123)
  • ATEN(117)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(97)
  • Canon(87)
  • NEC(83)
  • EPSON(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb b」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル USB A → マイクロUSB B ROLINE

    USBケーブル USB A → マイクロUSB B

    ROLINE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB 2.0。ROLINE USB 2.0タイプAオス - マイクロBオス。Rolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス - マイクロタイプBオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。このUSBケーブルは、デジタルカメラや携帯電話など、マイクロUSBタイプBコネクタを備えたデバイスの外部接続用に設
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒ケーブル長(m)3アズワン品番65-7385-38
  • USBケーブル マイクロUSB B → USB C ROLINE

    USBケーブル マイクロUSB B → USB C

    ROLINE
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:マイクロUSB B●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●代表規格:CE, REACH, RoHS(2022年10月現在)●コード番号:197-3412アズワン品番65-7446-50
  • USBケーブル USB C → USB A ROLINE

    USBケーブル USB C → USB A

    ROLINE
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB C●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:150mm●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●コード番号:197-3413アズワン品番65-7466-42
  • Roline アダプタ コネクタA:USB A /B:USB A 12.03.2991 ROLINE

    Roline アダプタ コネクタA:USB A /B:USB A 12.03.2991

    ROLINE
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ A : USB A●コネクタ A ジェンダー : メス●コネクタ B : USB A●コネクタ B ジェンダー : メス●USB標準 : USB 3.0●USB 3.0アダプタ. Roline USB 3.0アダプタには、USBケーブルアセンブリを延長できるタイプAメスUSBコネクタが2種類あります。. 特長と利点. コンパクトな小型設計. USB 3.0. ホットプラグ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roline USBケーブル ROLINE

    Roline USBケーブル

    ROLINE
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Roline USB延長ケーブル ROLINE

    Roline USB延長ケーブル

    ROLINE
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roline USBコンバータ ROLINE

    Roline USBコンバータ

    ROLINE
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ:150mm●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスSATA●シース色:黒●Roline USB 3.0-SATA 6アダプタ. このアダプタを使用すれば、SuperSpeed USB 3.0ポート経由でSATA 6.0 Gbit/sのハードディスクをコンピュータ又はノートブックに簡単に接続できます。多様なオペレーティングシステムに対応し、USB 3.0、2.0、1.1との後方互換性があります。このアダプタは、外部ストレージを追加するための簡単で手間のかからないプラグアンドプレイソリューションを提供します。. 特長と利点. タイプ2.5シリアルATA HDD/SSDに最適. USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1に適合. SATA 6.0 Gbit/s、SATA 3.0 Gbit/s、SATA 1.5 Gbit/sに適合. 最高5.0 kbit/sのデータレートに対応. コンピュータへの接続 USB 3.0. HDDへの接続 15ピンSATA電源 + 7ピンSATAデータ. 簡単ですぐに使える、プラグアンドプレイ. 150 mmのケーブル長. サポート対象のオペレーティングシステム Windows 2000/XP/Vista/7/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roline Lightning ケーブル ROLINE

    Roline Lightning ケーブル

    ROLINE
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROLINE Type C - DisplayPort Cable Adapte ROLINE

    ROLINE Type C - DisplayPort Cable Adapte

    ROLINE
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
usb c ハブ特集